

AURORA BEARING
AURORA BEARING
GE15ES-2RS
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING GE15ES-2RS
Spherical Plain Bearing; 15MM Bore; 9MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 12MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE15ES-2RS
BDI部件号
20479037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE15ES-2RS/p/20479037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029024153
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE15ES-2RS
重量/磅
0.06
详细描述
Spherical Plain Bearing; 15MM Bore; 9MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 12MM Overall Width; Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
总宽
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米