![GE160XT-2RS](/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNVlTOHhNREk1TlRNd05EUXlNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDB4ZlUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU3YjE1YmIyYjdhNjU3N2Y4NWI5NGMzZGQ4ZmFlY2FiNDZiYmVlYzE1ZjhjMjZhOThjZGM3Njc2ZmRmOGNlNQ)
![GE160XT-2RS](/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNVlTOHhNREk1TlRNd05EUXlNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDB4ZlUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU3YjE1YmIyYjdhNjU3N2Y4NWI5NGMzZGQ4ZmFlY2FiNDZiYmVlYzE1ZjhjMjZhOThjZGM3Njc2ZmRmOGNlNQ)
AURORA BEARING
AURORA BEARING
GE160XT-2RS
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING GE160XT-2RS
Spherical Plain Bearing; 160MM Bore; 80MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 105MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE160XT-2RS
BDI部件号
22453763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE160XT-2RS/p/22453763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029024191
重量 / Kilogram
14.01
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE160XT-2RS
重量/磅
30.887
详细描述
Spherical Plain Bearing; 160MM Bore; 80MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 105MM Overall Width; Not Relubricatable
总宽
4.134 英寸 | 105 毫米
壳体宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米