https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU15OHhNRFF4T0RZMU9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNiOTliY2QwYmNmN2ViM2JjZjJmMzhlOWMxZmI0ZDJiNjU0NmRiNDlkYmRlNGQ1OGQxNzU4YTI2NGY0NmEwOGE
IKO
IKO
GE45ES2RS
IKO IKO
描述
IKO GE45ES-2RS ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 32MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE45ES2RS
BDI部件号
514738
详情
117.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE45ES2RS/p/514738
单价(不含税)
¥117.00 / 套
¥389.00 / 套 BDIExpress
¥389.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557029431
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.91051
详细描述
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 32MM Overall Width; Relubricatable
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米