https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-2SL-DO-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJneE5DOHhNRFV5TXpZeU5EUXpPVGd6T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWHpKVFRGOUVUMTlGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNDIxOTk0YjkzMjdjNWY3MDRkYmM5MWM5N2U2ZmQ2NjgwNTIyOGIwMDY2OGM3NzExYjkyYjZmM2VjODcyYmFm
INA
INA
GE90-DO-2RS-E
INA INA
描述
INA GE90-DO-2RS-E ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 90MM Bore; 50MM Housing Width; 130MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 60MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
INA GE90-DO-2RS-E
BDI部件号
27643054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE90-DO-2RS-E/p/27643054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
Elgoglide Sliding
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
5.95248
详细描述
Spherical Plain Bearing; 90MM Bore; 50MM Housing Width; 130MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 60MM Overall Width; Relubricatable
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米