对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GEEW80ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-CHR-STL-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmhpTkM4eE1EYzJPRGM0TlRZd05EWXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlEU0ZKZlUxUk1YMUpNWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjljMDAxM2VlODczODdjMTdmMzIyMTU4NDZkZjIwNTkzZTdkNWVjZTQwYzE1MWI4ZWY2OTAyMTJiN2RjMzUwNA
20489297 关节轴承 - 径向 

AURORA BEARING AURORA BEARING

GEEW80ES

描述

AURORA BEARING GEEW80ES

Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 45MM Housing Width; 120MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 45MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEEW80ES

BDI部件号
20489297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029024993
重量 / Kilogram
2.39
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.00561
详细描述
Spherical Plain Bearing; 80MM Bore; 45MM Housing Width; 120MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 45MM Overall Width; Relubricatable
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米
壳体宽度
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新