https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-STL-GEZH-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnd01pOHhNREkwTkRnMU56YzFOemN5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZSMFZhU0Y4eVUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMxZTRlOWIwNDBiNTg3NTgzOWQ5YzAwOTNjNzQzNzE1Yzg0Y2MzZWRkYzliNjc4NmY5N2QxMDA1N2UwMGVlYQ
SKF
SKF
GEH 50 ESL-2LS
SKF SKF
描述
SKF GEH 50 ESL-2LS
Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 56MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEH 50 ESL-2LS
BDI部件号
24430685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEH-50-ESL-2LS/p/24430685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575546335
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
3.5274
详细描述
Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 56MM Overall Width; Relubricatable
总宽
2.205 英寸 | 56 毫米
壳体宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米