

SKF
SKF
GEM 20 ESX-2LS
SKF SKF
描述
SKF GEM 20 ESX-2LS
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 24MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEM 20 ESX-2LS
BDI部件号
23109390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEM-20-ESX-2LS/p/23109390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 82 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.16094
详细描述
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 24MM Overall Width; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
总宽
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米