SKF
SKF
GEP 160 FS
SKF SKF
描述
SKF GEP 160 FS
Spherical Plain Bearing; 160MM Bore; 109MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; Open; 115MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEP 160 FS
BDI部件号
1260048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEP-160-FS/p/1260048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570902563
重量 / Kilogram
16.86
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Radially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Separable | Self Lubricating | Lubrication Hole and Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEP 160 FS
重量/磅
36.597
详细描述
Spherical Plain Bearing; 160MM Bore; 109MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; Open; 115MM Overall Width; Relubricatable
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米
壳体宽度
4.291 英寸 | 109 毫米