EBC
EBC
GEZ 104 ES
EBC EBC
描述
EBC GEZ 104 ES
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1.093" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ 104 ES
BDI部件号
18150606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ-104-ES/p/18150606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.51
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1.093" Overall Width; Relubricatable
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
总宽
1.093 英寸 | 27.762 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米