

AURORA BEARING
AURORA BEARING
GEZ012ET-2RS
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING GEZ012ET-2RS
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GEZ012ET-2RS
BDI部件号
20479187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ012ET-2RS/p/20479187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029026140
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEZ012ET-2RS
重量/磅
0.12
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Not Relubricatable
总宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米