

AURORA BEARING
AURORA BEARING
GEZ036ES-2RS
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING GEZ036ES-2RS
Spherical Plain Bearing; 2-1/4" Bore; 1.687" Housing Width; 3-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-31/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ036ES-2RS
BDI部件号
20479075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ036ES-2RS/p/20479075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029026379
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEZ036ES-2RS
重量/磅
2.93
详细描述
Spherical Plain Bearing; 2-1/4" Bore; 1.687" Housing Width; 3-9/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-31/32" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.687 英寸 | 42.85 毫米
外径
3.563 英寸 | 90.5 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米