KML BEARING
KML BEARING
GEZ100ES
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING GEZ100ES
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 3/4" Housing Width; 1-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 7/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ100ES
BDI部件号
17243675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ100ES/p/17243675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.26
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 3/4" Housing Width; 1-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 7/8" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米