KML BEARING
KML BEARING
GEZ106ES
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING GEZ106ES
Spherical Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 1-1/32" Housing Width; 2-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1.187" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ106ES
BDI部件号
17243679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ106ES/p/17243679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.77
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 1-1/32" Housing Width; 2-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1.187" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
总宽
1.187 英寸 | 30.15 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米