https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM055ODVPREV5TkRVNU5USXdNRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVEY5UFVFVk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0N2UyZTBmZjBiZTRjZjU2Zjc0NGFjODBjNzIxYjliNzhlNDkzNTkzZDk0Mzg1NDk4NmJjMmE3MzFiZDA0YmU
INA
INA
INA GE10-PW
INA INA
描述
INA GE10-PW ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; Open; 14MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE10-PW
BDI部件号
1173103
详情
46.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/INA-GE10-PW/p/1173103
单价(不含税)
¥46.00 / 套
¥154.00 / 套 BDIExpress
¥154.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802531213
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE10PW
重量/磅
0.06
详细描述
Spherical Plain Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; Open; 14MM Overall Width; Not Relubricatable
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
壳体宽度
0.413 英寸 | 10.5 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米