HEIM
HEIM
LHSS12
HEIM HEIM
描述
HEIM LHSS12
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Open; 3/4" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
LHSS12
BDI部件号
18254271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LHSS12/p/18254271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400157616
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Precision | Corrosion Resistance | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
LHSS12
重量/磅
0.21
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Open; 3/4" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.593 英寸 | 15.062 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米