HEIM
HEIM
LSS6
HEIM HEIM
描述
HEIM LSS6
Spherical Plain Bearing; 3/8" Bore; 0.312" Housing Width; 13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; Open; 13/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
LSS6
BDI部件号
18252290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LSS6/p/18252290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400157968
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
LSS6
重量/磅
0.04
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/8" Bore; 0.312" Housing Width; 13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; Open; 13/32" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米