https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE5TOHhNRFUxTnpjd01UVTFOREl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1YMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ4NWQ0ZTI5NTg5NjFkZGQ3NjkyY2I1NmQzMTZmMGM5ZjJjMjZkZjEzYTBmYTI3OTc5Njc1Nzc3M2RkMTNiZmI
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
MB120-9LSS
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS MB120-9LSS
Spherical Plain Bearing; 120MM Bore; 70MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 85MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
MB120-9LSS
BDI部件号
796898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/MB120-9LSS/p/796898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400019884
重量 / Kilogram
8.11
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
MB1209LSS
重量/磅
17.857
详细描述
Spherical Plain Bearing; 120MM Bore; 70MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 85MM Overall Width; Relubricatable
总宽
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
壳体宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米