MB17-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE5TOHhNRFUxTnpjd01UVTFOREl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1YMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ4NWQ0ZTI5NTg5NjFkZGQ3NjkyY2I1NmQzMTZmMGM5ZjJjMjZkZjEzYTBmYTI3OTc5Njc1Nzc3M2RkMTNiZmI
796904 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

MB17-SS

描述

RBC BEARINGS MB17-SS

Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 14MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

MB17-SS

BDI部件号
796904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400019938
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
MB17SS
重量/磅
0.088
详细描述
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 14MM Overall Width; Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新