357575
关节轴承 - 径向
SEALMASTER
SEALMASTER
SBG 5 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SBG 5 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
Spherical Plain Bearing; 5/16" Bore; 9/32" Housing Width; 3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Aluminum Bronze Outer Member; Steel Ball; Open; 3/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SBG 5 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BDI部件号
357575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SBG-5-OBSOLETE-DO-NOT-USE-07-24/p/357575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Aluminum Bronze
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
SBG 5
制造商内部编号
1800500000
重量/磅
0.03
详细描述
Spherical Plain Bearing; 5/16" Bore; 9/32" Housing Width; 3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Aluminum Bronze Outer Member; Steel Ball; Open; 3/8" Overall Width; Relubricatable
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
总宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米