对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AG-5T https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-AG-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM1lTODVOamMwTXpJek1qazJNamcyTG1wd1p3fGRmOWQ0ZDdhOTJmZjUwZWU0YmFlMTA3Mzk0ZTYyNzM1MmMyNGM5MWUzMTQzYTIxYjVlMGVhNTk0ZGU4MTMwODg
17033075 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

AG-5T

描述

AURORA BEARING AG-5T

Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

AG-5T

BDI部件号
17033075

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029028816
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
5/16-24 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
AG-5T
重量/磅
0.09
详细描述
Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.344 英寸 | 8.75 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚珠宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新