357449 关节轴承 - 杆端 

SEALMASTER SEALMASTER

ARE 5 20N

描述

SEALMASTER ARE 5 20N

Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Male; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 0.437" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

ARE 5 20N

BDI部件号
357449

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288719786
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
3/8-24 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Extra Capacity | Oversized Shank | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
1440503000
重量/磅
0.09
详细描述
Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Male; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 0.437" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
壳体宽度
0.344 英寸 | 8.75 毫米
滚珠宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新