https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-CG-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaE9DOHhNRFUxTnpjd09UVXhOamd6TUM5SlRrUkJWVkpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOURSMTlHVFV4ZlVreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTgzYTczYzFiYmJlNGMwZTFkOWEzNDllYmU3MDU5NDY5NWRhNDAyYjZlNjY0NWE4YWQ4ZjA1NzYwZjQxY2Y3Yg
AURORA BEARING
AURORA BEARING
CW-7Z
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING CW-7Z
Rod End Bearing; 7/16" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 7/16-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.562" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
CW-7Z
BDI部件号
124401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/CW-7Z/p/124401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029022906
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
7/16-20 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | General Purpose | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CW-7Z
重量/磅
0.18
详细描述
Rod End Bearing; 7/16" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 7/16-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.562" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
壳体宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米