对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

F45-19G https://www.bdiexpress.com/medias/INDHEIBRGXXX-SPPL-RE-F45-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhrT0M4NU56TTROakE0TkRRek5ESXlMbXB3Wnd8MTM1YWZjNGU5MTRkZGIwMGMwN2E3Mjc0NWEwOTU1MzVmZDUxZTU0NmEzOWEwMmViYTc3NzQwODNjMmI4N2Y1MA
21581092 关节轴承 - 杆端 

HEIM HEIM

F45-19G

描述

HEIM F45-19G

Rod End Bearing; 1/4" Bore; 7/16" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 0.593" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

F45-19G

BDI部件号
21581092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
5/16-24 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Special Purpose | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.11
详细描述
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 7/16" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 0.593" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.593 英寸 | 15.062 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新