https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GF-DO-NA-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnNVlTOHhNRFV4T1RrNU56UXhOVFExTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhSbDlFVDE5T1FWOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzcwYmI5NzVmZWU1MDZhNDZkMWUzZjhlODUzMjkzMjkyMTE1YWMzNDdiYjY4OGJhMzBhNjQ2YzQwNjRjMGIyNw
INA
INA
GF35-DO
INA INA
描述
INA GF35-DO
Rod End Bearing; 35MM Bore; 30MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GF35-DO
BDI部件号
1173348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GF35-DO/p/1173348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802525366
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Not Applicable
装配螺纹
Not Applicable
螺纹方向
Not Applicable
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Rectangular Welding Shank
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GF35DO
重量/磅
3.308
详细描述
Rod End Bearing; 35MM Bore; 30MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
滚珠宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
1.181 英寸 | 30 毫米