FLURO
FLURO
GILSW 12
FLURO FLURO
描述
FLURO GILSW 12
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Female; M12; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 16MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GILSW 12
BDI部件号
20286659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GILSW-12/p/20286659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M12
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Heavy Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.25353
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Female; M12; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 16MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
滚珠宽度
0.63 英寸 | 16 毫米