对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GK40-DO-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GK-DO-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMVlTOHhNRFV5TURBd01USXhOalUwTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTMTlFVDE5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTk5MzNiNDQ2ZTJhYTQzMDA4ZmMwYTkwMjIzMGZlYzhiZDUwMGMzNWM0ZTM0MmE2YTVjMjI4MmYzZDFkN2Ey
1173619 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GK40-DO-C

描述

INA GK40-DO-C ; 轴承/杆端轴承

Rod End Bearing; 40MM Bore; 23MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

INA GK40-DO-C

BDI部件号
1173619

详情

254.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥254.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Not Applicable
装配螺纹
Not Applicable
螺纹方向
Not Applicable
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Circular Welding Face | Centering Pin in Shank Bottom
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GK40DO
重量/磅
2.867
详细描述
Rod End Bearing; 40MM Bore; 23MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚珠宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新