https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-RE-HFE-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnelpTOHhNRFkyTlRRNU5UVTVNams1TUM5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUlSa1ZmUmsxTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWVhMjEyZjdlZmEyZjRjZjdlYjIwOWIwZWQ1OWExMTc0ZjZkZjhmY2JlMzkzYWY3MjJjZjgzNzVkODlmNGViOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-RE-HFE-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnelpTOHhNRFkyTlRRNU5UVTVNams1TUM5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUlSa1ZmUmsxTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWVhMjEyZjdlZmEyZjRjZjdlYjIwOWIwZWQ1OWExMTc0ZjZkZjhmY2JlMzkzYWY3MjJjZjgzNzVkODlmNGViOQ
169741
关节轴承 - 杆端
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HFLE-10 OBSOLETE DO NOT USE 06/25
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR HFLE-10 OBSOLETE DO NOT USE 06/25
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Female; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
HFLE-10 OBSOLETE DO NOT USE 06/25
BDI部件号
169741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/HFLE-10-OBSOLETE-DO-NOT-USE-06-25/p/169741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
5/8-18 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
Steel Insert | Precision | Self-Lubricating | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
48014
重量/磅
0.48
详细描述
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Female; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米