https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-RE-HM-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJobVpTOHhNRGN4TVRBeE9EYzJOak0yTmk5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUlUVjlOVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4NGY4YmJiNDhhN2I0NGQ2MDc4OGQ3ODgwOTI0YjNkNGEzMGUxNmM3NDNmODEwNzdiMGI5MTZiYjZhN2UxMDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-RE-HM-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJobVpTOHhNRGN4TVRBeE9EYzJOak0yTmk5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUlUVjlOVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4NGY4YmJiNDhhN2I0NGQ2MDc4OGQ3ODgwOTI0YjNkNGEzMGUxNmM3NDNmODEwNzdiMGI5MTZiYjZhN2UxMDA
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
HML10S
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD HML10S
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
HML10S
BDI部件号
749853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/HML10S/p/749853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990048301
重量 / Kilogram
0.282
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
5/8-18 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Wear Resistance | Chrome Plated Ball | With Stud
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
HML10S
重量/磅
0.38
详细描述
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

