https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-SPPL-RE-PHS-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE9TOHhNRFV4T1RrNU1qUXpORGN4T0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVFTRk5mUmsxTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGYzYjk4NWNlNzc5ZDliZjBkYzVkY2MwYTJhM2FhNGUwZWNmMjlkOTA5ZmZjNThjNTE4NTllOTQ2ZWNlNDdmNTQ
IKO
IKO
IKO PHS18LA
IKO IKO
描述
IKO PHS18LA ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 18MM Bore; 16.5MM Housing Width; Female; M18 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 23MM Ball Width; Relubricatable
制造商部件号
PHS18LA
BDI部件号
22151604
详情
37.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/IKO-PHS18LA/p/22151604
单价(不含税)
¥37.00 / 套
¥105.00 / 套 BDIExpress
¥105.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557048593
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M18 X 1.5
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
Yes
其它特点
Insert Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.649
详细描述
Rod End Bearing; 18MM Bore; 16.5MM Housing Width; Female; M18 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 23MM Ball Width; Relubricatable
滚珠宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
壳体宽度
0.65 英寸 | 16.5 毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米