

INA
INA
INA GAL25UK
INA INA
描述
INA GAL25UK ; 轴承/杆端轴承
Rod End Bearing; 25MM Bore; 17MM Housing Width; Male; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 20MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GAL25-UK
BDI部件号
18315147
详情
177.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/INA-GAL25UK/p/18315147
单价(不含税)
¥177.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802547504
重量 / Kilogram
0.554
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M24 X 2
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
With External Thread
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
1.22136
详细描述
Rod End Bearing; 25MM Bore; 17MM Housing Width; Male; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 20MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
滚珠宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米