ASKUBAL
ASKUBAL
KA 16-D GśŕWKA CIŇGNA
ASKUBAL ASKUBAL
描述
ASKUBAL KA 16-D GśŕWKA CIŇGNA
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Male; M16; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 21MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
KA 16-D GśŕWKA CIŇGNA
BDI部件号
15075702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/KA-16-D-G%C5%9B%C5%95WKA-CI%C5%87GNA/p/15075702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M16
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.40786
详细描述
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Male; M16; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 21MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
壳体宽度
0.591 英寸 | 15 毫米