ASKUBAL
ASKUBAL
KAL 14-DLC1 GśŕWKA CIŇGNA
ASKUBAL ASKUBAL
描述
ASKUBAL KAL 14-DLC1 GśŕWKA CIŇGNA
Rod End Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; Male; M14; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 19MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
KAL 14-DLC1 GśŕWKA CIŇGNA
BDI部件号
15073050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/KAL-14-DLC1-G%C5%9B%C5%95WKA-CI%C5%87GNA/p/15073050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M14
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.27558
详细描述
Rod End Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; Male; M14; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 19MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
壳体宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米