https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-RE-KF-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnNE55OHhNRGN4TVRBeE1qZzJPREV5Tmk5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUxSbDlHVFV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmODZkNzA4NGJlOWFjZGQ4MjM0ZmUxMDZlNDU5MDNlZjIwMTU5NDExY2E1MWExZTc1OGZhOWQ0NzE5NWExYWVj
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
KFR8
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD KFR8
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
KFR8
BDI部件号
749398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/KFR8/p/749398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990003959
重量 / Kilogram
0.149
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1/2-20 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Wear Resistance | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
KFR8
重量/磅
0.33
详细描述
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米