IKO
IKO
LHSA8L
IKO IKO
描述
IKO LHSA8L ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 8MM Bore; Female; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 15MM Ball Width; Not Relubricatable
制造商部件号
LHSA8L
BDI部件号
19133013
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/LHSA8L/p/19133013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557036224
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M8 X 1.25
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.1408
详细描述
Rod End Bearing; 8MM Bore; Female; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 15MM Ball Width; Not Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
壳体宽度
0 英寸 | 0 毫米
滚珠宽度
0.591 英寸 | 15 毫米