MM-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-MB-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoak9DODVOamMwTXprMk5qTXhNRGN3TG1wd1p3fGI0MDQxODg0OTZjM2M2Zjk1ZWU2NWNlMmQxMjUwNTI0NjI5MzMxNjQ5OWEwNGE4NGUzYzNlZWI4MjI1YTk3ODU
124551 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

MM-12

描述

AURORA BEARING MM-12

Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

MM-12

BDI部件号
124551

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029036996
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
3/4-16 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | General Purpose | Precision | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
MM-12
重量/磅
0.6
详细描述
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚珠宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新