https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-RE-NM-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmc0T1M4eE1EY3hNVEF4TnpReU1qZzNPQzlKVGtSUlFWQkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5T1RWOU5URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWYwOTA1YTVmZTAwZjYyODU2MzY0NzliNTUzOTg0YWZlODAxZjlhZThiMDAzMmUxMjkyMTliMWU2NTAxNTU0Zg
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
NMR6
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD NMR6
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Male; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Nylon | Teflon Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
NMR6
BDI部件号
748620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/NMR6/p/748620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990024220
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
3/8-24 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Nylon | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Injection Molded | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
NMR6
重量/磅
0.11
详细描述
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Male; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Nylon | Teflon Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚珠宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米