https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-RE-PCM-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobFpDOHhNRGN4TVRBeE16YzROVFl6TUM5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVFRMDFmVFV4ZlVreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjU0NDZlMDU0NjUyYWE0ZjYwODI2NWMxOWU1MjUyMTMzYzcyMjNhN2FmMmM0YTA2NjMzZmQ5ZDQzZjY1MGU5Mg
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
PCML10-12Z
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD PCML10-12Z
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 31/64" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/4" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
PCML10-12Z
BDI部件号
749187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/PCML10-12Z/p/749187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990044136
重量 / Kilogram
0.225
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
3/4-16 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Black Oxide Coated Outer | Chrome Plated Ball | With Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
PCML10-12Z
重量/磅
0.48
详细描述
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 31/64" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/4" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
滚珠宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米