对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PHS25L https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-PHS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhqTnk4eE1EZ3pOekF4T0RNM09ESTNNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFaFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmYTYwNGYyYjQ5YTg5MjNjNDA2MTViNDkwNzQ3NmIzMGE5OWVmYjQxNGUzZTRlZDBhOTAwYTE4ZTg3OTZiNTY
19133358 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

PHS25L

描述

IKO PHS25L ; 轴承/滚针轴承

Rod End Bearing; 25MM Bore; 22MM Housing Width; Female; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 31MM Ball Width; Relubricatable

制造商部件号

IKO PHS25L

BDI部件号
19133358

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557048692
重量 / Kilogram
0.749
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M24 X 2
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
Yes
其它特点
Insert Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
1.65
详细描述
Rod End Bearing; 25MM Bore; 22MM Housing Width; Female; M24 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 31MM Ball Width; Relubricatable
壳体宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚珠宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新