POS 3 L https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-POS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhpWkM4eE1EZ3pOekF4T1RnNE5UVTVPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFOVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1YzA4N2QxN2FlMjNlZDE1MmNkZDM3YjRkY2M3NDFhNDgwMmNiMjgwMWZmYjI3MDNkNTQ4YzU3ZDhlNDNiYmU
23284488 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

POS 3 L

描述

IKO POS 3 L

Rod End Bearing; 3MM Bore; 4.5MM Housing Width; Male; M3 X 0.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 6MM Ball Width; Relubricatable

制造商部件号

POS 3 L

BDI部件号
23284488

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557049194
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M3 X 0.5
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
Yes
其它特点
Insert Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.011
详细描述
Rod End Bearing; 3MM Bore; 4.5MM Housing Width; Male; M3 X 0.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 6MM Ball Width; Relubricatable
壳体宽度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
滚珠宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新