SC 40 ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SC-NA-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneVpTOHhNRGN4TVRBeE5qZzJOVGd5TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRRMTlPUVY5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODkwMWZjZTVjZTYwNjc3NzA4YzlkMDIzM2FiNzVmZDkyZDQ3ZTkyMDAxYmNmMTQ1NjAzNjdlODEyNWI1ODk3
1419139 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SC 40 ES

描述

SKF SC 40 ES

Rod End Bearing; 40MM Bore; 24MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

SC 40 ES

BDI部件号
1419139

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577002785
重量 / Kilogram
1.46
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Not Applicable
装配螺纹
Not Applicable
螺纹方向
Not Applicable
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Rectangular Welding Shank | Centering Pin in Shank Bottom
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SC 40 ES
重量/磅
2.866
详细描述
Rod End Bearing; 40MM Bore; 24MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
滚珠宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新