https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-RE-VM-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmcwT1M4eE1EY3hNVEF4TURrd01qQTBOaTlKVGtSUlFWQkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5V1RWOU5URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTE4ZTczN2FmMjhhNmUxMzZkOTZhNTYxMTdhN2NiZmM2M2YwODU1NGY0NGM4M2NjNzhkOTM1YTkzYzJjYTNmMg
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
VML7
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD VML7
Rod End Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; Male; 7/16-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 0.562" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
VML7
BDI部件号
750022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/VML7/p/750022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990018823
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
7/16-20 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Oil Impregnated Race | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
VML7
重量/磅
0.16
详细描述
Rod End Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; Male; 7/16-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 0.562" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
壳体宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚珠宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米