https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
1012DU
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB 1012DU ; 轴承/直线轴承
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
制造商部件号
1012DU
BDI部件号
361304
详情
10.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/1012DU/p/361304
单价(不含税)
¥10.00 / 套
¥22.00 / 套 BDIExpress
¥22.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
1012DU
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
名义外径
0.472 英寸 | 12 毫米