https://www.bdiexpress.com/medias/INDTNYBUSHXX-FK-POLY-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmc1TXk4NU9EVXdPVFk0Tmpjd01qTTRMMGxPUkZST1dVSlZVMGhZV0Y5R1MxOVFUMHhaWDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MGMzMzMxNmM3YTExNGY4NGQ2NDkyYjk5YTFkMzI3NTY1MTIwY2JiZDNjZDc1YmY3OWZjMDEwNmU5NGEzYWJh
THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
12L12-FK-642
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 12L12-FK-642
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 0.812" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Nyliner Plus | TEP 642 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 0.03" Flange Thickness
制造商部件号
12L12-FK-642
BDI部件号
22458584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/12L12-FK-642/p/22458584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Engineered Polymer
材料
Nyliner Plus | TEP 642
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
12L12-FK-642
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 0.812" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Nyliner Plus | TEP 642 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 0.03" Flange Thickness
法兰外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
法兰厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
名义外径
0.812 英寸 | 20.625 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米