https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-NOFLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneE5pOHhNREEzTmpVeE1URTBNVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRMU5VUWxKYVgwNVBSa3hIWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NzQ5ODRhMWM4OGExYjA0YTAxMzk4MWY5ZGVjNTQ4MDFlMzFkNmRhMjgzMzYyYTIyNGI4M2VlZDFlMmUyNzg1
AMERICAN SLEEVE BRG
AMERICAN SLEEVE BRG
2.682 X 3.191 X 3.500
AMERICAN SLEEVE BRG AMERICAN SLEEVE BRG
描述
AMERICAN SLEEVE BRG 2.682 X 3.191 X 3.500
Sleeve Bearing; 2.682" Nominal Bore; 3.191" Nominal Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
2.682 X 3.191 X 3.500
BDI部件号
21592513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/2-682-X-3-191-X-3-500/p/21592513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
2.682 X 3.191 X 3.500
详细描述
Sleeve Bearing; 2.682" Nominal Bore; 3.191" Nominal Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义外径
3.191 英寸 | 81.051 毫米
名义孔径
2.682 英寸 | 68.123 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米