https://www.bdiexpress.com/medias/INDTNYBUSHXX-FK-POLY-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmc1TXk4NU9EVXdPVFk0Tmpjd01qTTRMMGxPUkZST1dVSlZVMGhZV0Y5R1MxOVFUMHhaWDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MGMzMzMxNmM3YTExNGY4NGQ2NDkyYjk5YTFkMzI3NTY1MTIwY2JiZDNjZDc1YmY3OWZjMDEwNmU5NGEzYWJh
THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
20L20-FK-642
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 20L20-FK-642
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1.343" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Nyliner Plus | TEP 642 Material; 1-7/8" Flange Outside Diameter; 0.045" Flange Thickness
制造商部件号
20L20-FK-642
BDI部件号
22458644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/20L20-FK-642/p/22458644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Engineered Polymer
材料
Nyliner Plus | TEP 642
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
20L20-FK-642
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1.343" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Nyliner Plus | TEP 642 Material; 1-7/8" Flange Outside Diameter; 0.045" Flange Thickness
孔径
1.251 英寸 | 31.775 毫米
名义外径
1.343 英寸 | 34.112 毫米
法兰厚度
0.045 英寸 | 1.143 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米