

GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
253025GF
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS 253025GF
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 30MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
制造商部件号
253025GF
BDI部件号
361665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/253025GF/p/361665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992706447
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner
材料
GAR-FIL
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 30MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
孔径
0.989 英寸 | 25.12 毫米
名义外径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.185 英寸 | 30.1 毫米