https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
MICRO MINITURE BRG
MICRO MINITURE BRG
28X35X34 BRONZE BUSHING
MICRO MINITURE BRG MICRO MINITURE BRG
描述
MICRO MINITURE BRG 28X35X34 BRONZE BUSHING
Sleeve Bearing; 28MM Nominal Bore; 35MM Nominal Outside Diameter; 34MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze
制造商部件号
28X35X34 BRONZE BUSHING
BDI部件号
1487266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/28X35X34-BRONZE-BUSHING/p/1487266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Bronze
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
28X35X34 BRONZE BUSHING
详细描述
Sleeve Bearing; 28MM Nominal Bore; 35MM Nominal Outside Diameter; 34MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
名义孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
名义外径
1.378 英寸 | 35 毫米