https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
5050DU
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS 5050DU
Sleeve Bearing; 50MM Nominal Bore; 55MM Nominal Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
制造商部件号
5050DU
BDI部件号
361822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/5050DU/p/361822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.158
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 50MM Nominal Bore; 55MM Nominal Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
名义孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
名义外径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
1.969英寸 | 50毫米