https://www.bdiexpress.com/medias/INDTNYBUSHXX-F-POLY-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1pODVPRFV3T1RZNE5qTTNORGN3TDBsT1JGUk9XVUpWVTBoWVdGOUdYMUJQVEZsZlJreEhYMU5RVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNDEwZTdlZDdmMWM5MmM5NzI1YjMzYTc3YzhmZTI4ZjJhNTAwMTlhMDMzMjg3YTY1NjRkY2E3YjBhYWFjMDkx
THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
5L5-F
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 5L5-F
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 5/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material; 1/2" Flange Outside Diameter; 0.03" Flange Thickness
制造商部件号
5L5-F
BDI部件号
21461143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/5L5-F/p/21461143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Engineered Polymer
材料
Thomson Nyliner
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
5L5F
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 5/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material; 1/2" Flange Outside Diameter; 0.03" Flange Thickness
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
法兰外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内圈长
0.313英寸 | 7.95毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米