https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
AMERICAN METRIC
AMERICAN METRIC
6-8X8
AMERICAN METRIC AMERICAN METRIC
描述
AMERICAN METRIC 6-8X8
Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE 841 Material
制造商部件号
6-8X8
BDI部件号
21501343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/6-8X8/p/21501343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE 841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE 841 Material
内圈长
0.315英寸 | 8毫米
名义孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
名义外径
0.315 英寸 | 8 毫米